{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | CVD | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PQ | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,13 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 105 m/min - 435 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250104 CA025P | |
Gyártó száma | TMH00006 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Minőség: CA025P
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
9,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
554 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 |
Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Minőség | CA025P | HB7020 |