{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | CVD | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PQ | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,13 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 105 m/min - 435 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250102 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664857180 | |
Gyártó száma | TMH00005 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Minőség: CA025P
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 008 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
509 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
675 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | Enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Forgácstörő | PQ | SS | WSS | PF |
Előtolás f | 0,13 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | P | P |