IMPACT dugókulcs 3/4″ 36mm L.57mm

Cikkszám: 25010036
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 25010036
    EAN / GTIN 4018754015771
    Gyártó száma 25010036
    L-szám L60010 1214

    Leírás

    Leírás:

    • 3/4″ belső négyzetes hajtás
    • DIN 3129/ISO 1711-2
    • Elektromos csavarhúzókhoz
    • Króm-ötvözet acél, polírozott

    Jellemző:

    • Ötvözet: Króm ötvözött acél, fényezett
    • d1: 54,9 mm
    • d2: 44 mm
    • Hossz [mm]: 57 mm
    • Kimeneti profil: Hatszögletű
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/4″
    • t: 32 mm
    • Súly: 545 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 36 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz