Platformos tolókocsi ″GREY EDITION

Cikkszám: 2500/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tolókengyeles kocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500/7016
    EAN / GTIN 4017976825007
    Gyártó száma 2500/7016
    L-szám L90070 219

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Platformos tolókocsi hegesztett cső- és profilacélból, porszórtan antracitszürke RAL 7016. A platform származékos faanyagból készült, felülete középszürke. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 500
    Használható terület hossza (mm): 850
    Munkafelület szélessége (mm): 500
    Platform magassága (mm): 228
    Teljes hossz (mm): 975
    Teljes szélesség (mm): 509
    Teljes magasság (mm): 948
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 160 x 40

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz