{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HBT130 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | TiCN | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MF | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 220 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250092 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256067 | |
Gyártó száma | 250092 HBT130 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CNMG 120404, Minőség: HBT130
érdeklődés szerint
Raktáron
394 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
465 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
565 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Minőség | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Forgácstörő | MF | VS | VS |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |