HFAIL 75C-4T30DG Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500726
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIFACE
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500726
    EAN / GTIN 7291075116625
    Gyártó száma 2500726
    L-szám L23920 1759

    Leírás

    Leírás:

    Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 30 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, teljes hossz (OAL) 68,5 mm

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 140 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 75 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 30 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 4 mm
    • Működési szélesség (WF) 10,9 mm
    • Fej hossza (bal) 34,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 68,5 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz