HGPAD 6R-T22-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500716
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500716
EAN / GTIN 7291075310139
Gyártó száma 2500716
L-szám L23920 1706

Leírás

Leírás:

Forgácsoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 6,35 mm, vágási szélesség min. (CWN) 6 mm, teljes hossz (OAL) 47,7 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 22 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,35 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Működési szélesség (WF) 4,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 47,7 mm
  • Szármagasság (H) 33 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban