HGPAD 5R-T20-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500714
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500714
    EAN / GTIN 7291075310115
    Gyártó száma 2500714
    L-szám L23920 1683

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 5 mm, teljes hossz (OAL) 45,7 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
    • Működési szélesség (WF) 5,1 mm
    • Teljes hossz (OAL) 45,7 mm
    • Szármagasság (H) 33 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz