{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | IC8250 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | F3P | |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 380 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Gyártó jelölése | CNMG 120404-F3P IC8250 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250070 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075319668 | |
Gyártó száma | 5567387 |