HELIR 31.7-6T30 Szorítótartó külső megmunkáláshoz

Cikkszám: 2500614
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500614
EAN / GTIN 7291075032017
Gyártó száma 2500614
L-szám L23920 3235

Leírás

Leírás:

  • Vájó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 1/4″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,236″
  • Állóhossz (OAL): 7″

Jellemző:

  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/4″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.236″
  • hasznos szélesség (WF): 1.15″
  • fej hossz (LH): 2″
  • teljes hossz (OAL): 7″
  • szár magasság (H): 1-1/4″
  • szár szélesség (B): 1-1/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése