CNMG 120408 HB7130-2

Cikkszám: 250060 HB7130-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,89 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,08 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 335 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7130-2
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő VS
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 270 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250060 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406749262
Gyártó száma 250060 HB7130-2

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CNMG 120408  HB7130-2

CNMG 120408 HB7130-2

érdeklődés szerint
Raktáron
1 335 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
448 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
686 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Váltólapka ISO kód CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408
Szerszámanyag HM HM HM
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított Enyhén megszakított enyhén megszakított
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Forgácstörő VS VS MF
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 270 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz