HFHR 25-52-5T14 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500575
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIFACE
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500575
    EAN / GTIN 7291075033533
    Gyártó száma 2500575
    L-szám L23920 2774

    Leírás

    Leírás:

    Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 14 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 75 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 52 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 5 mm
    • Működési szélesség (WF) 23,5 mm
    • Fej hossza (bal) 32,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz