HELIL 1616-3T20 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500562
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500562
    EAN / GTIN 7291075031942
    Gyártó száma 2500562
    L-szám L23920 2647

    Leírás

    Leírás:

    Frézovací/soustružnický držák, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

    Jellemző:

    • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Működési szélesség (WF) 14,8 mm
    • Fej hossza (bal) 36,4 mm
    • Teljes hossz (OAL) 140 mm
    • Szármagasság (H) 16 mm
    • Szár szélessége (B) 16 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz