HELIR 19-5T25 Rögzítőtartó külső megmunkáláshoz

Cikkszám: 2500528
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500528
    EAN / GTIN 7291075031812
    Gyártó száma 2500528
    L-szám L23920 2998

    Leírás

    Leírás:

    • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
    • Vágószélesség max. (CWX): 0,197″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,197″
    • Teljes hossz (OAL): 5-1/2″.

    Jellemző:

    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.197″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.197″
    • hasznos szélesség (WF): 0.67″
    • fej hossz (LH): 1.7″
    • teljes hossz (OAL): 5-1/2″
    • szár magasság (H): 3/4″
    • szár szélesség (B): 3/4″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz