CNMG 09T304, Minőség: HB7020

Cikkszám: 250050 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,24 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SS
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250050 HB7020
EAN / GTIN 4045197699213
Gyártó száma 250050 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CNMG 09T304, Minőség: HB7020

CNMG 09T304, Minőség: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
323 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
249 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
588 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
345 darabszám azonnal szállítható
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
875 darabszám azonnal szállítható
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
743 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Váltólapka ISO kód CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304
Szerszámanyag HM HM HM HM HM HM HM HM
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított Folyamatos Folyamatos Enyhén megszakított Erősen megszakított enyhén megszakított enyhén megszakított enyhén megszakított
Forgácstörő SS SS VS VS SS MF PF VS
Fő felhasználás P P M M P M P M
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz