HELIIR 38.1C-512 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI-GRIP
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500490
    EAN / GTIN 7291075091601
    Gyártó száma 2500490
    L-szám L23920 1186

    Leírás

    Leírás:

    Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,197 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,197 ″, teljes hossz (OAL) 10 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
    • Maximális vágási mélység (CDX): 0,472”
    • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,197”
    • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,197”
    • Működési szélesség (WF): 1,23”
    • Minimális furatátmérő (DMIN): 2,08”
    • Teljes hossz (OAL): 10”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz