HELIIL 38.1C-412 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500489
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500489
EAN / GTIN 7291075091595
Gyártó száma 2500489
L-szám L23920 1180

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,187 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,157 ″, teljes hossz (OAL) 10 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,472”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,187”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,157”
  • Működési szélesség (WF): 1,23”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 2,08”
  • Teljes hossz (OAL): 10”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz