HELIIR 31.7C-410 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500482
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500482
EAN / GTIN 7291075091540
Gyártó száma 2500482
L-szám L23920 1142

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,187 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,157 ″, teljes hossz (OAL) 8 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,393”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,187”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,157”
  • Működési szélesség (WF): 1,03”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,69”
  • Teljes hossz (OAL): 8”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése