HELIR 25.4-5T25 Szorítótartó külső megmunkáláshoz

Cikkszám: 2500454
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500454
EAN / GTIN 7291075031577
Gyártó száma 2500454
L-szám L23920 3271

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,197″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,197″
  • Teljes hossz (OAL): 6″

Jellemző:

  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.197″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.197″
  • hasznos szélesség (WF): 0.92″
  • fej hossz (LH): 1.7″
  • teljes hossz (OAL): 6″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése