HELIL 25.4-4T12 Szorítótartó külső megmunkáláshoz

Cikkszám: 2500447
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500447
    EAN / GTIN 7291075031508
    Gyártó száma 2500447
    L-szám L23920 3191

    Leírás

    Leírás:

    • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
    • Vágószélesség max. (CWX): 0,187″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,157″
    • Teljes hossz (OAL): 6″

    Jellemző:

    • fogásmélység Maximum (CDX): 0.47″
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.187″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.157″
    • hasznos szélesség (WF): 0.94″
    • fej hossz (LH): 1.1″
    • teljes hossz (OAL): 6″
    • szár magasság (H): 1″
    • szár szélesség (B): 1″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz