HELIR 2525-5T12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500436
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500436
    EAN / GTIN 7291075031393
    Gyártó száma 2500436
    L-szám L23920 2353

    Leírás

    Leírás:

    Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 135 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
    • Működési szélesség (WF) 22,9 mm
    • Fej hossza (bal) 29 mm
    • Teljes hossz (OAL) 135 mm
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz