HFFL 130-5T38 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500367
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIFACE
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500367
    EAN / GTIN 7291075032482
    Gyártó száma 2500367
    L-szám L23920 617

    Leírás

    Leírás:

    Držák nástrojů pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 38 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 180 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 130 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 38 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz