HFFR 60-4T25 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500360
EAN / GTIN 7291075032413
Gyártó száma 2500360
L-szám L23920 2303

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,8 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 75 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 60 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,8 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz