Furatkés, acél 32/12 mm

Cikkszám: 250035 32/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 35 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A32X DCLNR/L12
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 38 mm
Középeltolódás L3 22 mm
Befogási magasság L2 31 mm
Teljes hossz L 288 mm
Alátétlapka 259033 2
Alátétlapka csavar 259027 2
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű 259036 1
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250035 32/12
EAN / GTIN 4062406082970
Gyártó száma 250035 32/12

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban