HFIL 40MC Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500341
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500341
EAN / GTIN 7291075033953
Gyártó száma 2500341
L-szám L23920 2265

Leírás

Leírás:

Upínač pro obrábění/soustružení, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 40 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 300 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 300 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz