HFHL 25.4-180-6T32 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500331
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500331
EAN / GTIN 7291075092318
Gyártó száma 2500331
L-szám L23920 997

Leírás

Leírás:

Arc horony / Turn indexálható tartók, vágási mélység maximum (CDX) 1,26 ″, vágási szélesség (CW) 0,236 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Axiális horony külső átmérője maximum (DAXX): 15,8”
  • Axiális horony külső átmérője minimum (DAXN): 7,09”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,26”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Vágási szélesség (CW): 0,236”
  • Működési szélesség (WF): 1,05”
  • Fej hossza (bal): 2”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése