HFHPL 20M Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500260
EAN / GTIN 7291075032505
Gyártó száma 2500260
L-szám L23920 2205

Leírás

Leírás:

Axiální drážkování/soustružení Nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 5 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 130 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 2000 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 20 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 25,3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz