{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 32 mm | |
Lapkaméret | 19 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | PCSNR/L 3232P19 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1906.. | |
Működő szélesség L4 | 40 mm | |
Fejhossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz L | 170 mm | |
Alátétlapka | 259031 36 | |
Könyökemelő | 259015 13 | |
Könyökemelő csavar | 259018 13 | |
Rugó készlet | 259044 7 | |
Rugós csap készlet | 259047 5 | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250025 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197772312 | |
Gyártó száma | 250025 32/19 |