{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 9 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | PCSNR/L 2525M09 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 09T3.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Alátétlapka | 259031 27 | |
Könyökemelő | 259015 9 | |
Könyökemelő csavar | 259018 6 | |
Rugó készlet | 259044 5 | |
Rugós csap készlet | 259047 3 | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250025 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197782748 | |
Gyártó száma | 250025 25/09 |