Esztergakés 20/12 mm

Cikkszám: 250024 20/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 20 mm
    Lapkaméret 12 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja PCSNR/L 2020K12
    Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
    Működő szélesség L4 25 mm
    Fejhossz L1 28 mm
    Teljes hossz L 125 mm
    Alátétlapka 259031 2
    Könyökemelő 259015 2
    Könyökemelő csavar 259018 2
    Rugó készlet 259044 2
    Rugós csap készlet 259047 2
    Beállítási szög κ 45 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250024 20/12
    EAN / GTIN 4045197650139
    Gyártó száma 250024 20/12

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz