{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kés ISO kódja | PCKNR/L 2020K12 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 28 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Alátétlapka | 259031 2 | |
Könyökemelő | 259015 2 | |
Könyökemelő csavar | 259018 2 | |
Rugó készlet | 259044 2 | |
Rugós csap készlet | 259047 2 |
Cikkszám | 250023 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650115 | |
Gyártó száma | 250023 20/12 |