Esztergakés 16/09 mm

Cikkszám: 250023 16/09
Kedvezmény
86,86 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PCKNR/L 1616H09
Hozzávaló váltólapka CN.. 09T3..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 22 mm
Teljes hossz L 100 mm
Alátétlapka 259031 27
Könyökemelő 259015 9
Könyökemelő csavar 259018 6
Rugó készlet 259044 5
Rugós csap készlet 259047 3
Beállítási szög κ 75 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250023 16/09
EAN / GTIN 4045197782601
Gyártó száma 250023 16/09