Esztergakés 40/19 mm

Cikkszám: 250022 40/19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 40 mm
Lapkaméret 19 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PCKNR/L 4040S19
Hozzávaló váltólapka CN.. 1906..
Működő szélesség L4 50 mm
Fejhossz L1 45 mm
Teljes hossz L 250 mm
Alátétlapka 259031 17
Könyökemelő 259015 1
Könyökemelő csavar 259018 1
Rugó készlet 259044 1
Rugós csap készlet 259047 1
Beállítási szög κ 75 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250022 40/19
EAN / GTIN 4062406119256
Gyártó száma 250022 40/19