HFHR 25.4-48-4T25 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500203
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500203
EAN / GTIN 7291075091939
Gyártó száma 2500203
L-szám L23920 792

Leírás

Leírás:

Arc horony / Turn indexálható tartók, vágási mélység maximum (CDX) 0,98 ″, vágási szélesség (CW) 0,157 ″, vágási szélesség maximum (CWX) 0,189 ″, vágási szélesség minimum (CWN) 0,157 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Axiális horony külső átmérője maximum (DAXX): 2,36”
  • Axiális horony külső átmérője minimum (DAXN): 1,89”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,98”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Vágási szélesség (CW): 0,157”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,189”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,157”
  • Működési szélesség (WF): 1,02”
  • Fej hossza (bal): 1,73”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban