{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 40 mm | |
Lapkaméret | 19 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | PCBNR/L 4040S19 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1906.. | |
Működő szélesség L4 | 35 mm | |
Fejhossz L1 | 48 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Alátétlapka | 259031 17 | |
Könyökemelő | 259015 1 | |
Könyökemelő csavar | 259018 1 | |
Rugó készlet | 259044 1 | |
Rugós csap készlet | 259047 1 | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250020 40/19 | |
EAN / GTIN | 4062406119232 | |
Gyártó száma | 250020 40/19 |