HFHR 25.4-29-4T12 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500197
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500197
EAN / GTIN 7291075091878
Gyártó száma 2500197
L-szám L23920 759

Leírás

Leírás:

Arc horony / Turn indexálható tartók, vágási mélység maximum (CDX) 0,47 ″, vágási szélesség (CW) 0,157 ″, vágási szélesség maximum (CWX) 0,189 ″, vágási szélesség minimum (CWN) 0,157 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Axiális horony külső átmérője maximum (DAXX): 1,34”
  • Axiális horony külső átmérője minimum (DAXN): 1,14”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,47”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Vágási szélesség (CW): 0,157”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,189”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,157”
  • Működési szélesség (WF): 1,02”
  • Fej hossza (bal): 1,54”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz