Esztergakés 25/09 mm

Cikkszám: 250018 25/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 25 mm
    Lapkaméret 9 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja PCLNR/L 2525M09
    Hozzávaló váltólapka CN.. 09T3..
    Működő szélesség L4 32 mm
    Fejhossz L1 33 mm
    Teljes hossz L 150 mm
    Alátétlapka 259031 27
    Könyökemelő 259015 9
    Könyökemelő csavar 259018 6
    Rugó készlet 259044 5
    Rugós csap készlet 259047 3
    Beállítási szög κ 95 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250018 25/09
    EAN / GTIN 4045197649935
    Gyártó száma 250018 25/09

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz