QuickTurn esztergakés 20/12 mm

Cikkszám: 250015 20/12
Kedvezmény
274,38 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat QuickTurn
    Szárméret 20 mm
    Lapkaméret 12 mm
    Felhasználás módja balos
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja DCLNR/L 2025K12
    Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
    Működő szélesség L4 32 mm
    Fejhossz L1 32 mm
    Teljes hossz L 125 mm
    Alátétlapka 259031 3
    Csavar alátétlapkához 259025 4
    Kallantyú 259038 7
    Beállítási szög κ 95 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250015 20/12
    EAN / GTIN 4045197649850
    Gyártó száma 250015 20/12

    Leírás

    Felhasználás:

    Szerszám nélküli váltólapka csere. Oldja ki a rögzítést gombnyomással − cserélje ki az élt − nyomja be kallantyús rögzítést.
    Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz