Platformos tolókocsi

Cikkszám: 25001430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tolókengyeles kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 25001430
EAN / GTIN 4017976677880
Gyártó száma 25001430
L-szám L90070 239

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Platformos tolókocsi hegesztett acélcsőből és profilacélból, porszórtan fényes kék RAL 5007. A rakodófelületet tartalmazó platform kemény PVC-lemezből készült. Magas kémiai ellenállás és égésgátló. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású tengelycsapágyak. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Platform magassága (mm): 228
Teljes hossz (mm): 975
Teljes szélesség (mm): 509
Teljes magasság (mm): 948
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint