HFHL 20M Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500142
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIFACE
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500142
    EAN / GTIN 7291075033892
    Gyártó száma 2500142
    L-szám L23920 2097

    Leírás

    Leírás:

    Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu max. (CDX) 5,3 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 130 mm.

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 2000 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 20 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 5,3 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 6 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Működési szélesség (WF) 20 mm
    • Fej hossza (bal) 36 mm
    • Teljes hossz (OAL) 130 mm
    • Szármagasság (H) 20 mm
    • Szár szélessége (B) 20 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz