Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Platformos tolókocsi hegesztett cső- és profilacélból, porszórtan ragyogó kék RAL 5007. Platform csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Platform magassága (mm): 228
Teljes hossz (mm): 975
Teljes szélesség (mm): 509
Teljes magasság (mm): 948
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint