HFHR 25.4-45-5T25 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500127
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIFACE
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500127
    EAN / GTIN 7291075092134
    Gyártó száma 2500127
    L-szám L23920 704

    Leírás

    Leírás:

    Arc horony / Turn indexálható tartók, vágási mélység maximum (CDX) 0,98 ″, vágási szélesség (CW) 0,197 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

    Jellemző:

    • Axiális horony külső átmérője maximum (DAXX): 2,17”
    • Axiális horony külső átmérője minimum (DAXN): 1,77”
    • Maximális vágási mélység (CDX): 0,98”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Vágási szélesség (CW): 0,197”
    • Működési szélesség (WF): 1,04”
    • Fej hossza (bal): 1,73”
    • Teljes hossz (OAL): 6”
    • Szár magassága (H): 1”
    • Szár szélessége (B): 1”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz