Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Eco esztergakés, rövid 20/12 mm

Cikkszám: 250012 20/12
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Kés ISO kódja PCLNR/L 2020X12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 34 mm
Teljes hossz L 93 mm
Alátétlapka 259031 11
Könyökemelő 259015 3
Könyökemelő csavar 259018 2
Rugó 259046 1
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250012 20/12

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése
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
    Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz