Eco-QT esztergakés 20/12 mm

Cikkszám: 250011 20/12
Kedvezmény
348,84 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Eco
    Szárméret 20 mm
    Lapkaméret 12 mm
    Felhasználás módja balos
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja DCLNR/L 2025X12
    Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
    Működő szélesség L4 32 mm
    Fejhossz L1 32 mm
    Teljes hossz L 91 mm
    Alátétlapka 259031 11
    Csavar alátétlapkához 259025 1
    Kallantyú 259038 7
    Beállítási szög κ 95 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250011 20/12
    EAN / GTIN 4045197648358
    Gyártó száma 250011 20/12

    Leírás

    Kivitel:

    Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.
    Kapcsolja össze a GARANT Eco előnyeit a szerszám nélküli váltólapka cserével.
    Oldja ki a rögzítést gombnyomással − cserélje ki a lapkát − zárja le a reteszt.
    Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.

    Figyelem:

    A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001319886 sz. GARANT Eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz