Esztergakés 32/16 mm

Cikkszám: 250006 32/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 32 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja MCLNR/L 3232P16
Hozzávaló váltólapka CN.. 1606..
Működő szélesség L4 40 mm
Fejhossz L1 34 mm
Teljes hossz L 170 mm
Alátétlapka 259031 23
Csavar alátétlapkához 259025 7
Szorítóköröm 259038 4
Csavar szorítókörömhöz 259021 1
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250006 32/16
EAN / GTIN 4045197861573
Gyártó száma 250006 32/16

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz