HFHL 25-40-5T20 Porte-outils monoblocs pour usinages frontaux, Dmin. 25 mm.

Cikkszám: 2500056
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Sorozat HELIFACE
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500056
    EAN / GTIN 7291075033366
    Gyártó száma 2500056
    L-szám L23920 453

    Leírás

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 45 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 40 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 5 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 26 mm
    • Longueur tête (LH) 39 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz