HFHL 25-35-5T20 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500054
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIFACE
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500054
    EAN / GTIN 7291075033342
    Gyártó száma 2500054
    L-szám L23920 449

    Leírás

    Leírás:

    Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 40 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 35 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 5 mm
    • Működési szélesség (WF) 26 mm
    • Fej hossza (bal) 39 mm
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz