HFHL 25-31-5T15 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500052
EAN / GTIN 7291075033328
Gyártó száma 2500052
L-szám L23920 442

Leírás

Leírás:

Nástrojový držák pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu max. (CDX) 17 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 35 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 31 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 17 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 26 mm
  • Fej hossza (bal) 34 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban