Mikrométer, összegző kijelző, 0-1″.

Cikkszám: 250-312
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250-312
EAN / GTIN 4946368064772
Gyártó száma 250-312
L-szám L40010 10609

Leírás

Leírás:

Ez a mérőműszer egy mechanikus kijelzővel és racsnival ellátott Beépíthető mikrométer.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 1
Pontosság: ± 0,0001″.
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
Inch/Metrikus: Inch

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz