Asztalos kocsik acéllemez tálcákkal

Cikkszám: 2496W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2496W
EAN / GTIN 4017976249612
Gyártó száma 2496W
L-szám L90080 838

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Acélcső és profilacél hegesztett, porszórtan RAL 5007. 2 acéllemez tálca 10 mm magas peremmel, olajmentesen hegesztett, porszórtan RAL 5007. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott keréktárcsák. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső platform teherbírása 200 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
Használható felület hossza (mm): 600
Használható felület szélessége (mm): 600
Polcmagasság (mm): 228, 860
Teljes hossz (mm): 737
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 860
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz